Vodoravna objemka z rumeno ročaj in varnostno ključavnico

Št. art.: 557207
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 557207
EAN/GTIN 4020772006853
Številka proizvajalca 557207
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vodoravna objemka z rumenim ročaj-jem in varnostno ključavnico za vpenjalni položaj in odprt položaj.
Z odprto podporno roko in vodoravno nogo.

Pocinkana in pasivirana. Zakovice iz nerjavečega jeklo, ki delujejo v pušah, utrjenih v ohišju. Ležajne točke so namazane.
Ergonomska, na olje odporna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento. Zaščita pred izgubo vpenjalnega vijaka na koncu napenjalne ročice.
Skupaj s kaljenim pocinkanim potisnim vijakom
Art. 6890.

Lastnosti:

  • Velikost: 4
  • F1: 2.0kN
  • F2: 3.0kN
  • Pritisni vijak: M8x65
  • Masa: 800 g
  • Velikost: 4
  • A: 10
  • B: 113
  • C: 41,0
  • D: 8,5
  • D1: 8,5
  • E: 63
  • F: 27
  • H: 45
  • H1: 75,0
  • H2: 126,5
  • HW min: -4
  • HW max: 24
  • I: 20
  • K: 8
  • L: 20,5
  • L1: 287
  • M: 29,0–43,0
  • M1: 43,0
  • N: 58
  • P: 57
  • α: 90°