ICM 200 IC907 Vrtalne glave za DCN-svedre

Št. art.: 5567166
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5567166
EAN/GTIN 7291075246209
Številka proizvajalca 5567166
L-število L24050 486

Opis

Opis:

Modularne rezalne glave, rezalni premer (DC) 20 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 20,0, kot, 1. stopnja (SIG) 140 stopinj

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 8,58 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 20,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 11,6 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 3,02 mm