Gobica iz brusne koprene 1000

Št. art.: 556015 1000
(54,57 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    1,91 € / kos
    (54,57 € / 1 Square metre)
  • od 20 kos
    1,59 € / kos
    (45,43 € / 1 Square metre)
po ponudbi
Na zalogi
2.450 kosov na zalogi
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerjava zrnatosti 600 - 1.000
Stopnja preciznosti zelo fina
Struktura koprene 1.000
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Širina 152 mm
Dolžina 229 mm
Izvedba S Ultra Fine
Barva siva
Vrsta izdelka Gobica iz brusne koprene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 556015 1000
EAN/GTIN 4045197542434

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Kamen
 
Laki
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Koprena iz sintetičnih najlonskih vlaken z brusnimi zrni in vezivom iz umetne smole.

Prednosti:

  • Prilagoditev obliki obdelovanca.
  • Odprta struktura preprečuje zamašitev in zmanjšuje razvijanje toplote.
  • Enakomerna in ponovljiva obdelava površine.
  • Za mokro in suho obdelavo.
  • Ne vsebuje delcev, ki jih ogroža rja.

Uporaba:

Ročna uporaba, z držalom art. 556020 ali z vibracijskim brusilnikom.
Fina/zelo fina: za čiščenje občutljivih površin, za odstranjevanje majhnih prask na kovinah. Primerna tudi za fino in zelo fino črtno matiranje na jeklu in ne-kovinah.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli