{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | ZA | |
Primerjava zrnatosti | 280 | |
Stopnja preciznosti | fina | |
⌀ glave | 20 mm | |
Širina glave | 15 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Priporočeno število vrtljajev | 10.000 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev | 14.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Pahljačasti brus |
Številka izdelka | 554908 20X15 | |
EAN/GTIN | 4062406272333 |