Roto rezkar Z3 − polfini, z lomilcem odrezkov G0618

Št. art.: 540800 G0618
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
165 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Ozobje Z3
Kratica ozobja Z3
Vrsta ozobja z lomilcem odrezkov
Stopnja preciznosti ozobljenja srednja
Rezalni material HSS
Oblika G0618
Opis oblike Koničasti lok
⌀ glave 6 mm
Dolžina glave 18 mm
Celotna dolžina 58 mm
⌀ držala 6 mm
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 540800 G0618
EAN/GTIN 4045197156167

Opis

Izvedba:

Držalo ⌀ 6 mm.
Roto rezkarji iz HSS so namenjeni za uporabo v primerih z veliko občutljivostjo na vibracije.
Koničasti lok (SPG).

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico