Roto rezkar Z7 − polfini, križno ozobljeni H1230

Št. art.: 540750 H1230
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Ozobje Z7
Kratica ozobja Z7
Vrsta ozobja križno ozobljeni
Stopnja preciznosti ozobljenja srednja
Rezalni material HM
Oblika H1230
Opis oblike Plamen
⌀ glave 12 mm
Dolžina glave 30 mm
Celotna dolžina 75 mm
⌀ držala 6 mm
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 540750 H1230
EAN/GTIN 4045197967220

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Držalo ⌀ 6 mm.
Roto rezkar HOLEX so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico