Roto rezkar GARANT Master Uni – srednje E0813

Št. art.: 540220 E0813
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija GARANT Master Uni
Vrsta ozobja Neenakomerno ozobljenje
Stopnja preciznosti ozobljenja polfini
Rezalni material HM
Opis oblike Kaplja
⌀ glave 8 mm
Dolžina glave 13 mm
Celotna dolžina 53 mm
⌀ držala 6 mm
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 540220 E0813
EAN/GTIN 4062406586621

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Na novo razvita inovativna geometrija ozobja omogoča visoko zmogljivost odrezovanja pri izredno mirnem teku in zelo dobri vodljivosti. Zaradi optimalnega ustvarjanja odrezkov (ni koničastih odrezkov) je pri grobi in poravnalni obdelavi dosežena visoka kakovost površine.
  • Močno odstranjevanje materiala.
  • Miren tek.
  • Majhna toplotna obremenitev, dolga življenjska doba, boljše odvajanje odrezkov.
  • Univerzalna uporaba za jeklo, INOX, aluminij.

⌀ držala 6 mm.
Roto rezkarji GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najsodobnejših CNC-napravah. Če je premer glave rezkarja večji od premera držala, je držalo iz jekla, sicer pa iz karbidne trdine.

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih, primerno za skoraj vse vrste materiala. Za posnemanje zarobka in robov, kitanje
ter za obdelavo zvarov in površin.

Opomba:

Materiali s slabšo toplotno prevodnostjo: Zmanjšajte število vrtljajev, da preprečite modro obarvanje rezkalnega čepa in mazanje.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico