Trikotna pila s keramično vezjo 16x150 mm C MITTELC240

Št. art.: 536
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Dolžina segmenta 150 mm
Vrsta izdelka brusne pile
Oblika trikotnik
Brusno sredstvo silicijev karbid
Zrnatost 240
Stopnja preciznosti srednje
Veziva keramika
Uporaba posneti
Primerno za materiale jeklo; kovina

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 536
EAN/GTIN 9009010005365
Številka proizvajalca 536
L-število L50140 2878
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Ta pila se uporablja zlasti za obdelovalna orodja v lesni in strojni industriji. Različne velikosti zrnc vam omogočajo, da orodje prilagodite svoji uporabi. Pile iz silicijevega karbida se uporabljajo predvsem za orodja iz karbida ali s karbidnimi konicami in so sivo-zelene barve. Pile oranžne barve se uporabljajo predvsem za vse vrste jekla in nerjavnega jekla.

Lastnosti:

  • Oblika: 9020 TRIKOTNA PILA
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specifikacija : CMITTEL
  • Dimenzije (Š x D): 16 x 150 mm
  • Premer: 16 mm
  • Debelina: 150 mm
  • Velikost zrnja: 240

Prednosti:

  • Individualna vloga
  • Najboljši rezultati
  • Širok razpon

Uporaba:

  • Za obdelavo orodij iz jekla, nerjavnega jekla in karbida v lesni in strojni industriji
  • Sivo-zelena obarvanost: Za orodja iz karbida ali s karbidnimi konicami Oranžna obarvanost: Predvsem za vse vrste jekla in nerjavnega jekla