Pravokotna diskovna brusilka s premerom 9″ (230 mm) in avtomatskim uravnoteževalnikom (na voljo le v EU)

Št. art.: 53273
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
Številka izdelka 53273
EAN/GTIN 0616026532731
Številka proizvajalca 53273
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Brusilniki in šmirglilniki serije Rebel z močjo 2,8 hp so zmogljiva orodja, zasnovana za obvladovanje izzivov zahtevnih industrijskih uporab
  • Zobniki s superfinim zaključkom povečajo zmogljivost in življenjsko dobo orodja.
  • Moč: Najboljše razmerje med močjo in maso med rotorskimi in lopatastimi motorji v industriji. (Sanders 2,8 hp pri 6,2 lbs.)
  • Nezatesnjeno ohišje zobnika s sistemom »wick lube« in magnetom, ki zadržuje vse notranje kovinske ostružke, nastale zaradi obrabe zobnikov, kar prispeva k večji učinkovitosti orodja in zanesljivosti
  • Združljivost: Uporaba z vlaknenimi diski, večplastnimi lamelastimi diski ter brusnimi sredstvi tipov 27, 28, 29 ali 42 v kombinaciji z zaščitnimi in prirobničnimi konfiguracijami

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • Serija: Upornik
  • Vati: 1864 W
  • HP: 2,5 hp
  • Največ. RPM: 6500
  • Vrsta izpušnega sistema: Nastavljiv
  • Navoj za dovod zraka: 1/2″ NPT
  • Širina (mm): 76 mm
  • Teža (kg): 2,6 kg