Vertikalni krožni brusilnik s premerom 7″ (178 mm)

Št. art.: 53263
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
Številka izdelka 53263
EAN/GTIN 0616026532632
Številka proizvajalca 53263
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Vertikalni diskovni brusilniki Dynabrade s premerom 7″ (178 mm) so idealni za brušenje naslednjih materialov ali za naslednje namene: pločevina, steklena vlakna, kompoziti, brušenje ogljikovih vlaken, odstranjevanje ostrih robov s kovinskih delov, priprava površine, odstranjevanje tovarniške površinske obdelave z aluminija, odstranjevanje barve in rje.
  • Zračni motor, ki ga krmili regulator, ohranja število vrtljajev orodja tudi pri velikih obremenitvah. Funkcija izklopa ob prekoračitvi hitrosti zagotavlja največjo varnost upravljavca. Motor je brez zobnikov in ima manj delov, ki se obrabljajo, kar zagotavlja manj vzdrževanja in krajše izpadne čase.
  • Izoliran ročaj orodja zmanjša prenos hladnega zraka na roko. Položaj ročaja je nastavljiv, kar zagotavlja udobje uporabnika. Vsi modeli so opremljeni z ročico plina z varnostno zaporo. Za najboljšo zmogljivost priporočamo uporabo dodatne zračne cevi 95870 s premerom 1/2″ (13 mm).
  • Vsak model vključuje podlago za varnostno kopijo 50283 s premerom 7″ (178 mm). V krajšem času pokrije večjo površino! Podloga je primerna za brusne diske premera 7″ (178 mm) z osrednjo luknjo premera 7/8″ (22,23 mm), ki se prodajajo ločeno.
  • Podloga je primerna za brusne diske premera 7″ (178 mm) z osrednjo luknjo premera 7/8″ (22,23 mm), ki se prodajajo ločeno.

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • HP: 3 hp
  • Največ. RPM: 8500
  • Vrsta izpušnega sistema: Stran
  • Navoj za dovod zraka: 1/2″ NPT
  • Višina (mm): 160 mm
  • Dolžina (mm): 239 mm
  • Širina (mm): 51 mm
  • Teža (kg): 3,9 kg