1/4″ sveder

Št. art.: 52835
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
Številka izdelka 52835
EAN/GTIN 0616026528352
Številka proizvajalca 52835
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Vrtalnik s pištolskim ročajem z močjo 0,4 hp (298 W) v ergonomski izvedbi Dynabrade, z udobnim, teksturiranim ročajem za boljši oprijem. Zmogljiv zračni motor z visokim navorom in zobniškim prenosom je idealen za številne industrijske uporabe.
  • Oporna površina za prste na obeh straneh orodja zagotavlja večjo stabilnost in udobje.
  • Model vključuje 1/4″ Dynachuck in ključ. Na voljo z vpenjalom Jacobs® (glej 52935)
  • Udoben, reliefni ročaj orodja, prijeten na dotik.
  • Brez vzvratne prestave.

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • HP: 0,4 hp
  • Največ. RPM: 5500
  • Vrsta izpušnega sistema: Zadaj
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 127 mm
  • Dolžina (mm): 150 mm
  • Širina (mm): 178 mm
  • Teža (kg): 0,82 kg