Navorni ključ Kvadratna vtičnica 9 x 12 mm 3 % 2,5 - 25

Št. art.: 5280-3CTCAL
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 5280-3CTCAL
EAN/GTIN 4000896243211
Številka proizvajalca 5280-3CTCAL
L-število L60140 6002
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Vtičnica za držanje plug-in orodij
  • Momentni ključ , vključno s potrdilom o kalibraciji DAkkS
  • Natančnost ± 3 % vrednosti lestvice (v smeri aktiviranja)
    lahko uporabite za desne in leve niti z obračanjem orodja za vstavljanje
  • Varno:
    • Haptično (sprožilec kratkega dosega)
    • Akustični (zgibni element)
  • Zasnovan za zahtevno uporabo v delavnici
  • Široka paleta aplikacij za nadzorovano zategovanje pnevmatik, dvokolesnih, osebnih in gospodarskih vozil ter različnih aplikacij v industriji in trgovini
  • Optimiziran tesnilni obroček za zaščito pred tujki
  • Ročaj z večjim ročajem za lažji prenos moči
  • Pomoč za nastavitev z zapornimi točkami za optimalno vodenje voznika zagotavlja varno in hitro nastavitev želenega navora z obračanjem ročice
  • Varno zaklepanje nastavitvenih vrednosti s funkcijo zaklepanja na vrtljivi plošči
  • Trikotna vrtljiva plošča preprečuje nenadzorovano premikanje
  • Simboli zaklepanja označujejo ustrezno stanje zapore
  • Možnost pritrditve zanke vrvi skozi odprtine na zaklepni vrtljivi plošči
  • Berljiva lestvica z visokim kontrastom
  • Trajna berljivost z laserskim označevanjem plašča
  • S certifikatom o umerjanju in serijsko številko
  • Na voljo v trpežnem hexa vrtljivem paketu
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Vstavljanje kvadrata 9 x 12 mm
  • Dimenzije / dolžina: 218 mm
  • Nm min-max: 2,5–25 Nm
  • Toleranca: 3 %
  • Tehtnica (Nm): 0,25 Nm
  • Efektivna dolžina momentnega ključa min-max L1 mm: 178,80–191,50 Nm
  • Delovna sila min.-max kg: 1,3–14,3 kg
  • Velikost merilnika orodja za nastavitev l2: 19,5 mm
  • Debelina glave A: 17 mm
  • Širina glave b: 22 mm
  • Nič več obračanja: V momentnih ključih HAZET serij 5000 in 6000 je bilo dokazano, da se pri dolgoročnih preizkusih vzdržljivosti ni treba vrniti na najmanjšo vrednost