Ploščadna lestev zložljiva in mobilna 8 stopnic

Št. art.: 52308
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Število prečnih traverz 1
Širina prečnih nosilcev 1,35 m
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Zunanja širina 0,65 m
Število prevodnih delov 1
Izvedba stopalne površine stopnje
Število stopnic na del lestve 8
Število stopnic vključno s platformo 8
Globina stopnice 80 mm
Razmik stopnic 235 mm
Povezava stopnice z nosilno prečko prebočeno
Delovna višina pribl. 3,85 m
Zložljivo da
Dolžina zložene lestve 3,5 m
Platforma je na voljo da
Višina platforme 1,84 m
Širina platforme 600 mm
Globina platforme 650 mm
Kolenska letev Da
Letev za noge Da
Površina stopalne površine narebranost
Nosilne prečke da
Dolžina koraka 1,7 m
Naklon 70 stopinj
Pohodnost enostransko
Na kolesih Da
Varovalo pred prekomernim razširjanjem obojestranska, toga povezava
Z odlagalno polico Da
Z oprijemalom Da
Princip dveh prostih rok Da
Standard DIN EN 131
Nosilnost 150 kg
Dolžina lestve 2,884 m
Barva srebro
Vrsta izdelka lestev s platformo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 52308
EAN/GTIN 4031405523081
Številka proizvajalca 052308
L-število L90110 234
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminijasta ploščad
  • Stabilni pravokotni cevni spari
  • 80 mm globoko, žlebaste stopnice
  • Prostorna ploščad z rebri za varno stojalo (650 x 600 mm)
  • 4-krat vdelan stopničast/spar povezava
  • Z dvostranskim ročajem, 3-stransko, 1 000 mm visoko ograjo s koleni in podstavki
  • Zahvaljujoč stabilnim jeklenim tečajem ga lahko zložite, da prihranite prostor
  • Podporni del s stabilizacijskim prečnim vodilom za visoko stabilnost
  • Vgrajena fiksna kolesa Ø125 mm z zavoro za hitro menjavo položaja pri zloženih kolesih
  • Nivello® lestev čevlji s patentirano 2-osno tehnologijo nagiba
  • Velik pladenj za orodje
  • Zunanja širina: 650 mm (brez prečnega vodila)
  • Razmik korakov: 235 mm
  • Naklon prevodnika: 70°
  • Največja obremenitev: 150 kg

Lastnosti:

  • Delovna višina: 3850 mm
  • Zunanja širina: 650 mm
  • Skupna dolžina prepognjena: 3500 mm
  • Višina: 2884 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 73 mm
  • Višina stebra nosilca: 58 mm
  • Material: Aluminij, prevlečen z aluminijem
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Nagib: 70 °
  • Širina platforme: 600 mm
  • Višina ploščadi: 1840 mm
  • Dolžina ploščadi: 650 mm
  • Dolžina koraka: 1700 mm
  • Platforma stojala, ki se šteje kot oder: Da
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 235 mm
  • Število korakov/prečk: 8 stopenj
  • Globina koraka/prečk: 80 mm
  • Širina prečnega vodila: 1350 mm
  • Izvedba koraka: Etape