.5 hp, kotna brusilka z 7-stopinjskim odklonom

Št. art.: 52222
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 52222
EAN/GTIN 0616026522220
Številka proizvajalca 52222
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Vključuje vstavke za vpenjalne klešče 1/4″ (50013) in 6 mm (50016), združljiv z dodatnimi vstavki 1/8″ (50065), 3/8″ (50014) in 8 mm (50039)
  • Brez zobnikov za manj vzdrževanja in krajše izpadne čase.
  • Izvedba podaljšanega zadnjega izpušnega dušilca.
  • Za uporabo s karbidnimi svedri, rotacijskimi pilami, pritrjenimi konicami in diski

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • HP: 0,5 hp
  • Največ. RPM: 20000
  • Vrsta izpušnega sistema: Zadaj
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 114 mm
  • Dolžina (mm): 210 mm
  • Širina (mm): 178 mm
  • Teža (kg): 0,95 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico