Garnitura ključavničarskih pil, 6-delna, v torbici iz umetne mase

Št. art.: 518970
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
467 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nastavi ceno 6 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Embalaža torbica
Število 6
Opis oblike okrogla; ploščata koničasta; ploščata s topim koncem; polokrogla; pravokotna; trikotna
Vrsta naseka dvojni rez
Nemški nasek 2
Stopnja preciznosti fino; srednje
Opremljenost dvostranska
Material, ročaj les
Vrsta izdelka ključavničarske pile
Dolžina brez nasadila 100 mm
Standard DIN 7283
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 518970
EAN/GTIN 4009215005103
Številka proizvajalca 11861020
Proizvajalec/odgovorna oseba Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 

Opis

Izvedba:

Iglaste pile so izdelane na preciznih avtomatskih strojih. Zagotavljajo veliko učinkovitost in imajo dolgo življenjsko dobo. Surovce najprej oblikujejo s kovanjem in brušenjem, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. Gotove pile imajo zato idealno obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil. Iglaste pile zagotavljajo gladko obdelane površine.
6-delna garnitura ključavničarskih pol s po 1 pilo s ploščato konico, ploščate-tope, polokrogle, okrogle, trikotne in štirikotne oblike.
Dolžina brez nasadila 100 mm, nasek 2.
Z ročajem iz trdega lesa.