Mejni kontrolni navojni trn M 8x1 - 6H

Št. art.: 512331
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta šablone kontrolno merilo NI V REDU (NO-GO); kontrolno merilo V REDU (GO)
Nazivna dimenzija min. 8 mm
Nazivna dimenzija maks. 8 mm
Vrsta navoja M
Navoj M8
Korak navoja 1 mm
Premer navoja 8 mm
Tolerančno polje H
Stopnja tolerance (kakovost) 6
Možnost konfiguracije ne; ne
Vrsta izdelka navojni kontrolni trni
Vsebina posamezni del
Material jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 512331
EAN/GTIN 4046122120833
Številka proizvajalca 512331
L-število L40130 555
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

Dvojni navojni čep / LD M 8x1 toleranca 6H. Dvojni navojni čep. Velikost glede na DIN 2280 na glavnie - Ø 40 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript