Mejni kontrolni navojni trn M 36x1,5 - 6G

Št. art.: 512151
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta šablone kontrolno merilo NI V REDU (NO-GO); kontrolno merilo V REDU (GO)
Nazivna dimenzija min. 36 mm
Nazivna dimenzija maks. 36 mm
Vrsta navoja M
Navoj M36
Korak navoja 1,5 mm
Premer navoja 36 mm
Tolerančno polje g
Stopnja tolerance (kakovost) 6
Možnost konfiguracije ne
Vrsta izdelka navojni kontrolni trni
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 512151
EAN/GTIN 4046122117765
Številka proizvajalca 512151
L-število L40130 1311
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

Dvojni navojni čep / LD M 36x1,5 toleranca 6G. Dvojni navojni čep. Velikost glede na DIN 2280 na glavnie - Ø 40 mm