{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Opis oblike | poltopo iztekajoče; trikotna | |
| Vrsta naseka | grobi | |
| Nemški nasek | 1 | |
| Opremljenost | tristransko | |
| Vrsta izdelka | delavniške pile | |
| Širina | 12 mm | |
| Dolžina brez nasadila | 150 mm | |
| Standard | DIN 7261 | |
| Držalo/ročaj | ročaj ni na voljo |
| Številka izdelka | 511100 150 | |
| EAN/GTIN | 4009215017182 | |
| Številka proizvajalca | 31321510 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de |