Digitalni prikazovalnik, Število prikazanih osi: SET2

Št. art.: 499355 SET2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število prikazanih osi Nastavi ceno 6 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Preklop odčitavanja: mm / cole

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Preklop odčitavanja mm / cole
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Digitalni prikazovalniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 499355 SET2
EAN/GTIN 2050001039439
Številka proizvajalca 539-8XX-3
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Območje prikazovanja: 8 Digitov in predznak (−), omrežni priključek: 220 V.

Funkcija:

Nastavitev ničelnega položaja, preklop smeri štetja, preklop mm/cole. Polovični prikaz vrednosti, preklop na ABS/INC-koordinate, seštevanje/odštevanje, obdelava lukenj, možnost programiranja.
Funkcijske tipke za rezkalne stroje in stružnice, obdelava lukenj. Enostavna uporaba.

Obseg dobave:

Vklj. z omrežnim priključnim kablom (2 m) in nadomestno varovalko.

Dodatni pribor:

Prikaz s podatkovnim izhodom po naročilu.