Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Vmesnik za tipkovnico USB, maksimalno število priključenih naprav: 1

Št. art.: 498971 1

Izberite različico in število kosov

maksimalno število priključenih naprav Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Smernica/oznaka oznaka CE
Oznaka proizvajalca ECO-TRNK1
Priključek, nožno stikalo da
Podatkovna tipka Da
Število priključljivih merilnih naprav maks. 1
Število vhodov RS232 1
Polica za zapestja Ne
Priključni adapter Opto-RS Da
Število izhodov USB 1
Priključek, kabel Opto-RS; POWER; PROXIMITY
Povezava prek radia ne
Vrsta izdelka tipkovnica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 498971 1
EAN/GTIN 2050001958365
Številka proizvajalca 07641
Proizvajalec/odgovorna oseba Brecht Elektronik GmbH, Rechbergstraße 6, 73079 Süßen, Deutschland, www.brecht-elektronik.de

Opis

Izvedba:

Vmesnik za tipkovnico za priključitev merilnih naprav na računalnik prek USB-vtičnice (HID). Prenos datotek se lahko opravi standardno s tipko Data na vmesniku – opcijsko z nožnim stikalom.
Prek kabla za sondo art. 498908 je mogoče priključiti tudi merila z optičnim, približevalnim ali napajalnim izhodom.

Obseg dobave:

Vklj. s podatkovnim kablom za priključitev na računalnik.

Dodatni pribor:

Nožno stikalo art. 498903.
Adapterski kabel za priključitev meril z vmesnikom Opto-RS art. 498908.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov