{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Embalaža | škatla/zaboj/vložek | |
| Preskusna sila | 20 kg | |
| Višina | 10 mm | |
| Premer | 65 mm | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | Plošča za primerjanje trdote | |
| Postopek preizkušanja | testiranje trdote Vickers (HV) | |
| Vrednost trdote pribl. | 200 | |
| Material | jeklo | |
| Oblika | Okroglo |
| Številka izdelka | 495166 200 | |
| EAN/GTIN | 2050001958198 | |
| Številka proizvajalca | 495166 200 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Isserstedt Prüfmaschinen GmbH & Co. KG, Am Panneschopp 20, 41334 Nettetal, Deutschland, www.isserstedt-pruefservice.de |