Stereo mikroskop A60S

Št. art.: 491782 A60S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Optični sistem Greenough, z Fusion Optics™
Sistem LED osvetlitve 16 Med Power SMT LED
Povečava (x-krat) 5 - 30
Povečava 6 : 1
maksimalna globina ostrine 13,6 mm
⌀ vidnega polja 46 mm
Vpogledni kot 38 stopinj
Barvna temperatura osvetlitve od zgoraj 5.600 K
Delovna razdalja 122 mm
Napajanje Omrežno napajanje
Dolžina noge 230 mm
Širina noge 266 mm
maksimalni previs 560 mm
Vrsta izdelka Stereo mikroskopi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 491782 A60S
EAN/GTIN 7630003566154

Opis

Izvedba:

StereoZoom mikroskop z območjem povečave od 5 × do 30 ×, ki je primeren tako za opazovanje detajlov kot tudi za pregledovanje. Zaradi patentirane tehnologije FusionOptics™ nudi Leica A60 globino ostrine 13,6 mm na najnižji stopnji povečave − zamudno fokusiranje višjih opazovancev odpade.
  • Edinstvena globina ostrine (13,6 mm).
  • 46 mm polje opazovanca.
  • Ergonomično delo zaradi velike delovne razdalje (122 mm).
  • Antistatično ohišje iz umetne mase.
  • Vklj. z LED-obročno svetilko z 10 stopnjami osvetlitve.
  • Snemljiv difuzor za zmanjševanje odboja.
Stojalo z vrtljivo roko.
  • Za enake opazovance.
  • Lastna ozemljilna točka na podstavku.
  • Posebno velika trdnost namestitve za delo pri veliki povečavi.

Uporaba:

Idealen za industrijsko pregledovanje, montažo in kontrolo kakovosti.

Obseg dobave:

Vklj. z mrežnim priključnim kablom.

Dodatni pribor:

Osvetlitev od spodaj art. 491777 vel. BLI.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli