Stereo mikroskop A60F

Št. art.: 491782 A60F
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Optični sistem Greenough z Fusion Optics™
Sistem LED osvetlitve 16 Med Power SMT LED
Povečava (x-krat) 5 - 30
Povečava 6 : 1
maksimalna globina ostrine 13,6 mm
⌀ vidnega polja 46 mm
Vpogledni kot 38 stopinj
Barvna temperatura osvetlitve od zgoraj 5.600 K
Delovna razdalja 122 mm
Napajanje Omrežno napajanje
maksimalni previs 995 mm
Vrsta izdelka Stereo mikroskopi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 491782 A60F
EAN/GTIN 7630003566161

Opis

Izvedba:

StereoZoom mikroskop z območjem povečave od 5 × do 30 ×, ki je primeren tako za opazovanje detajlov kot tudi za pregledovanje. Zaradi patentirane tehnologije FusionOptics™ nudi Leica A60 globino ostrine 13,6 mm na najnižji stopnji povečave − zamudno fokusiranje višjih opazovancev odpade.
  • Edinstvena globina ostrine (13,6 mm).
  • 46 mm polje opazovanca.
  • Ergonomično delo zaradi velike delovne razdalje (122 mm).
  • Antistatično ohišje iz umetne mase.
  • Vklj. z LED-obročno svetilko z 10 stopnjami osvetlitve.
  • Snemljiv difuzor za zmanjševanje odboja.
Stativ s pomično roko.
  • Enostavno iskanje opazovanca v x in y smeri.
  • Enostavno nastavljanje višine za različne višine opazovanca.
  • Maksimalni prihranek prostora zaradi pritrditve s pritrdilno spono.

Uporaba:

Idealen za industrijsko pregledovanje, montažo in kontrolo kakovosti.

Obseg dobave:

Vklj. z mrežnim priključnim kablom.

Dodatni pribor:

Osvetlitev od spodaj art. 491777 vel. BLI.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli