Lupa s svetilko varioLED+ 132 mm

Št. art.: 491655 132
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ leče 132 mm
Povečava (x-krat) 1,9
Dolžina zgloba A 400 mm
Dolžina zgloba B 400 mm
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Lupe s svetilko

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 491655 132
EAN/GTIN 4048347905806
Številka proizvajalca 27773

Opis

Izvedba:

  • Ergonomična oblika − mala poraba energije − LED-diode z dolgo življenjsko dobo (do 50.000 obratovalnih ur).
  • Lupa s svetilko s 84 visokozmogljivimi LED-diodami z dolgo življenjsko dobo.
  • Nastavljiva obročna osvetlitev ali segmentna osvetlitev, zatemnitev v 3 stopnjah. Jakost obročne osvetlitve: 6000 lx/3500 lx/2400 lx; segmentna osvetlitev: 2350 lx/1450lx/960 lx.
  • Barvna temperatura 6500 K.
  • Vrednost Ra 86.
  • V trenutku polna svetlobna zmogljivost − brez migetanja.
  • Asferična lahka leča PXM® s trdo prevleko cara-tec® s povečavo 3,55 dpt/2× in ⌀ 132 mm zagotavlja veliko vidno polje in nudi preslikavo z ostrimi robovi brez popačitve za neutrujajoče delo.
  • Pokrov leče se lahko privzdigne ali sname.
  • Hitra menjava pogleda med povečano in normalno sliko zaradi prosto lebdeče leče.
  • Izredno majhna masa in 6 zglobov omogočajo optimalno nastavitev glave lupe za vsako situacijo − različne možnosti pritrditve.

Obseg dobave:

Namizna spona za debelino plošče 18–74 mm.

Dodatni pribor:

Dodatna leča s povečavo 6 dpt/2,5× in ⌀ 132 mm.

Opomba:

Namizna noga in zaščita za spodnjo stran lupe sta dobavljivi po ponudbi.
Vir svetlobe lahko zamenja proizvajalec.