Napenjalna čeljust

Št. art.: 4900-23
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 4900-23
EAN/GTIN 4000896062195
Številka proizvajalca 4900-23
L-število L60140 3531
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • (Cena na kos)
  • Izdelano v Nemčiji
  • Premer (min-max): 152–207,5 mm
  • Neto teža (kg): 2,2 kg