Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

dvostranskega zevnega kalibra, a − zc, Nazivni ⌀: 4mm

Št. art.: 484222 4

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 484222 4
EAN/GTIN 2050001062666
Proizvajalec/odgovorna oseba Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de

Opis

Izvedba:

Dvostranski zevni kalibri iz prvorazrednega jekla za merila, kaljeni, popuščani, brušeni in fino lepani. Dobra stran s povečano mero zaradi obrabe v skladu z DIN 7163.
Za ISO-položaje tolerančnih polj a − zc v osnovnih tolerančnih razredih 6 − 13.

Uporaba:

Za preverjanje gredi glede prilega (ohlapni, prehodni, tesni).

Standard:

Tolerance in izmere v skladu z DIN EN ISO 1938-1 in DIN 7163.

Opomba:

Določanje želenih tolerančnih razredov. Pri naročilu obvezno navedite položaj tolerančnega polja (a − zc) in osnovni tolerančni razred (6 − 13), npr. art. 484222 vel. 10f9. Šablone za osnovni tolerančni razred 5 in bolj fine tolerance na voljo po ponudbi.