Sonda HD ⌀ 4,9 mm, sprednja in stranska kamera

Št. art.: 4812-11FS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 4812-11FS
EAN/GTIN 4000896249565
Številka proizvajalca 4812-11FS
L-število L60140 5856
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Diagnoza in dokumentiranje votlin za oceno škode
  • Izboljšana podrobnost s kamero HD
  • Združljiv z osnovno enoto 4812-11 G in 4812-23 G.
  • Polfleksibilna sonda omogoča vodenje skozi votline
  • Preklopna sprednja in stranska kamera (0° in 90°)
  • 5-smerni LED svetlobni vir z možnostjo zatemnitve za sprednjo kamero
  • LED svetlobni vir z možnostjo zatemnitve za stransko kamero
  • Digitalni vmesnik za osnovno enoto: USB-C.
  • Vidni kot (vidno polje): 90°
  • Globina polja (DOV): 10–100 mm
  • Ločljivost: HD 1280 (H) x 720 (v) slikovnih pik
  • Oblika stiskanja: H264
  • Delovna temperatura: Od 10 °C do 60 °C.
  • Ocena zaščite sonde: IP67
  • Teža: 137 g
  • Format slike: JPEG
  • Video format: MOV
  • Ocena zaščite sonde: IP67 (če je priključena)
  • Kabel sonde: 1 m.
  • Dimenzije: 1121 x 18 mm (D x Š)