Garnitura vzporednih kladic Točnost 2 103

Št. art.: 480500 103
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 720,00 € /kos.
  • 2.289,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
144 kosov na zalogi
  • Standard: DIN EN ISO 3650
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN EN ISO 3650
Kakovost 2
Trdota 64 HRC - 66 HRC
Material starano specialno jeklo
Število merilnih kladic 103
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 480500 103
EAN/GTIN 4045197208293

Opis

Izvedba:

Iz staranega specialnega jekla. Kaljene kladice (HRC 64 − 66) z rahlo posnetimi robovi. Merilne površine lepane.Vključno s poročilom o preverjanju v skladu z nacionalnim standardom:vsaka merilna kladica posebej je opremljena z identifikacijsko številko. Dejansko odstopanje od zahtevane mere je podano v poročilu o preizkusu. S tem je navedena absolutna dejanska mera za vsako kladico.
Točnost 2 za delo in nastavitve v proizvodnji.

Vsebina:

po 1 kos z mero: 0,5; 1,0; 50; 75; 100 mm
Korak 0,01: 50 kos 1,01 − 1,5 mm
Korak 0,5: 47 kos 2,0−25 mm