Garnitura vzporednih kladic Točnost 1 47

Št. art.: 480300 47
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 1.045,00 € /kos.
  • 343,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
  • Standard: DIN EN ISO 3650
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN EN ISO 3650
Kakovost 1
Trdota 65 HRC - 67 HRC
Material starano specialno jeklo
Število merilnih kladic 47
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 480300 47
EAN/GTIN 4946368226835
Številka proizvajalca 516-963-10

Opis

Izvedba:

Iz skrbno izbranega, staranega specialnega jekla. Izredna odpornost proti obrabi zaradi kontrolirane trdote (HV 800). Kladice so skrbno kaljene in ročno lepane. Rahlo posneti robovi. Vklj. s poročilom o preizkusu v skladu z nacionalnim standardom: Vsaka merilna kladica posebej je opremljena z identifikacijsko številko. Poročilo o kalibriranju poleg pogojev preverjanja podaja za vsako merilno kladico tudi dejansko odstopanje od zahtevane mere. S tem je navedena absolutna dejanska mera za vsako kladico.
Točnost 1 za preverjanje kontrolnih pripomočkov in šablon, za nastavljanje meril za merjenje dolžine ter za običajna dela v merilnici.

Vsebina:

Po en kos velikosti: 1,005 mm
Korak 0,01: 21 kos 1,00 − 1,20 mm
Korak 0,1: 8 kos 1,3 − 2,0 mm
Korak 1,0: 8 kos 3,0 − 10 mm
Korak 10,0: 9 kos 25 − 100 mm
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
    Število merilnih kladic Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico