{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | DIN EN ISO 3650 | |
| Kakovost | 1 | |
| Trdota | 65 HRC - 67 HRC | |
| Material | starano specialno jeklo | |
| Število merilnih kladic | 8 | |
| Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
| Pakiranje | čvrsta škatla | |
| Vrsta izdelka | Merilne kladice |
| Številka izdelka | 480300 8 | |
| EAN/GTIN | 4946368217055 | |
| Številka proizvajalca | 516-116-10 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |