{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN EN ISO 3650 | |
Kakovost | 0 | |
Trdota | 65 HRC - 67 HRC | |
Material | starano specialno jeklo | |
Število merilnih kladic | 47 | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Merilne kladice |
Številka izdelka | 480200 47 | |
EAN/GTIN | 4946368226781 | |
Številka proizvajalca | 516-962-10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Garnitura vzporednih kladic Točnost 0 47
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
2.027,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
192 kosov na zalogi
493,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
327 kosov na zalogi
307,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število merilnih kladic | 47 | 47 | 47 |
Trdota | 65 ;67 | 64 ;66 | 64 ;66 |
Standard | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu |
Kakovost | 0 | 1 | 2 |
Material | starano specialno jeklo | starano specialno jeklo | starano specialno jeklo |
Vrsta izdelka | Merilne kladice | Merilne kladice | Merilne kladice |