Vzmetna tehtnica 250CN

Št. art.: 478900 250CN
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 56,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje 0,25 N - 2,5 N
Delitev skale 5 cN
Dolžina tipala L 29 mm
Merilno orodje analogni
⌀ številčnice 36 mm
Vrsta izdelka vzmetne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 478900 250CN
EAN/GTIN 4045197208125

Opis

Izvedba:

Čvrsto kovinsko ohišje priročne oblike, lakirano z lakom s tolčenim vzorcem. Pregledna delitev skale in dvojna skala za merjenje v obeh smereh. Z glavnim in pomožnim kazalcem.

Uporaba:

Za elektrotehniko in finomehaniko, npr. za nastavljanje kontaktnega pritiska relejnih vzmeti ali za kontrolo pritiska ščetk pri motorjih oz. za justiranje vlečnih ali tlačnih vzmeti.

Točnost:

±0,01 × (merilno območje + merilna vrednost).
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
    maksimalno merilno območje Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico