Garnitura podložnih folij N

Št. art.: 478780 N
Nastavi ceno 9 kos (10,38 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina folije (po 1 kos) 0,02; 0,05; 0,1; 0,15; 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 1,00 mm
Dolžina 500 mm
Širina 100 mm
Material Inox
Material Plemenito jeklo, INOX
Število folij 9
Vrsta izdelka Podložna folija

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 478780 N
EAN/GTIN 2050001057419
Številka proizvajalca 692