Garnitura podložnih folij, 5-delna 100×500 mm 0,8 mm

Št. art.: 478755 0,8
Nastavi ceno 5 kos (16,76 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Točnost ± 13 µm
Širina folije 100 mm
Dolžina folije 500 mm
Material proti rji in kislinam odporno plemenito jeklo
Material Plemenito jeklo, INOX
Debelina 0,8 mm
Število folij 5
Vrsta izdelka Podložna folija

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 478755 0,8
EAN/GTIN 2050001057655
Številka proizvajalca 680

Opis

Izvedba:

Podložni trakovi iz hladno valjanega, vzmetno trdega tračnega jekla z veliko točnostjo plane površine. Debelina folije je neizbrisno označena. Shranjena v čvrstih dozah.
Nerjavni − proti rji in kislinam odporno plemenito jeklo, št. materiala 1.4310 oziroma 1.4301 (debelina 0,02 in 0,05 mm), hladno valjano, vzmetno trdo, svetla površina.

Uporaba:

Nastavljanje orodij; justiranje aparatov; izravnavanje toleranc; podlaganje priprav; izravnavanje strojev; nastavljanje kalupov; nastavljanje zračnosti ležajev; prilagajanje agregatov; naknadno nastavljanje nožev; izravnavanje obdelovancev itd.

Obseg dobave:

1 garnitura s 5 folijami.
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
    Debelina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico