Preizkuševalnik napetosti in toka 755-2

Št. art.: 473220 755-2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 87,60 € /kos.
  • 76,80 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 64

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Obseg prikaza 4.000
Vrsta IP-zaščite IP 64
Preverjanje prevodnosti da
Razsvetljava merilnega mesta da
Preverjanje faz da
Preizkušanje smeri vrtilnega polja da
luknjačev z držalom 6 V - 1000 V
Enosmerna napetost DC 6 V - 1000 V
Izmenični tok AC 0,1 - 200 A
Upor 1 Ω – 100 kΩ
Kategorija prenapetosti CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 LR3
Vrsta izdelka Multimetri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 473220 755-2
EAN/GTIN 4029547013935
Številka proizvajalca 0590 7552

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovano ohišje iz umetne mase z obročem proti drsenju, gumiranim območjem za prijemanje in držalom za merilne konice. Popolnoma avtomatično merjenje toka, napetosti in upornosti. Zamenljive merilne konice. Vgrajena svetilka za osvetlitev merilnega mesta.

Funkcija:

IP64: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Za profesionalno preizkušanje napetosti in polarnosti ter merjenje toka. Primeren za uporabo v obrti ter elektrotehniki, v industriji, pri vzdrževanju in popravilih (iskanje napak).
Dodatno enopolno preverjanje faz in preverjanje vrtilnega polja. Dovoljenje za preizkušanje napetosti naprav do 1000 V.

Standard:

DIN EN 61243-3:2014, EN 61010-1:2011.

Obseg dobave:

Vklj. z baterijami art. 081561 vel. LR3, merilnimi konicami in nastavki za merilne konice.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli