Kratki obročni ključi SLS 13 mm

Št. art.: 467S.13SLS
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
Izvedba ravno
S funkcijo raglje da
Smer vrtenja je mogoče spremeniti Da
Minimalni delovni kot 5
Značilnosti ročaja ergonomično
Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom 13 mm
Posebnosti, za vijake z zunanjim šestkotnikom s plastično pušo
Vrsta izdelka vijačni ključi
Material kromvanadijevo jeklo
Površina kromirano
Skupna dolžina L 108 mm
Pogon ročaj
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 467S.13SLS
EAN/GTIN 3662424028953
Številka proizvajalca 467S.13SLS
L-število L60130 9016
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Opremljen je s sistemom SLS družbe FACOM®, ki preprečuje nenamerno padanje.
  • Posebno zavarovanje z valovito jekleno vrvico z možnostjo vrtenja za večje udobje pri delu na višini.
  • Obročni ključ z zaskočnim mehanizmom z izjemno kratko gredjo, idealen za zelo ozke prostore
  • Kompaktni zaskočni mehanizem, ki ga je mogoče preklopiti z vzvodom
  • Kot vrtenja 5°
  • 6° za velikosti ključev 7, 8 in 9 mm
  • Obročna glava poševna za 15°
  • Glava vilic poševna za 15°
  • Kromirana, satenirana površina

Lastnosti:

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 26,8
  • B1 [mm]: 25,5
  • C [mm]: 8,6
  • E [mm]: 5,8
  • E1 [mm]: 8,6
  • E2 [mm]: 4,0
  • L [mm]: 108
  • [g]: 90