Torx skruetrækker med lille håndtag

Št. art.: 46771
Cena na 1 styk
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 styk (z DDV)
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
Številka izdelka 46771
EAN/GTIN 4020772046774
Številka proizvajalca 46771
L-število L30090 501
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Description:

screwdriver for Torx screws with small handle, blade: CHROME VANADIUM, hardened and steel gray.
Handle: Made of impact-resistant plastic (cadmium-free), green.

Feature:

  • Torx: T10
  • A: 2.74
  • L1: 40
  • B: 38
  • L: 75
  • Weight: 15 g