Jekleni meter, nerjaven 1000 mm

Št. art.: 461630 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 63,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

  • Standard: EG I
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EG I
Delitev zgornjega roba 1 mm
Delitev spodnjega roba 0,5 mm
Točnost 0,2 mm
Material Plemenito jeklo, INOX
Širina preseka 30 mm
Debelina preseka 1 mm
Vrsta izdelka Ravnila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 461630 1000
EAN/GTIN 4007368118848

Opis

Izvedba:

Iz nerjavnega jekla, nesvetleča površina, z ostro skalo. Na zgornjem robu metra je skala v mm, na spodnjem robu pa skala v 1/2 mm. Na hrbtni strani metra je tabela za preračun merjenih vrednosti iz colskih v metrične in tabela ⌀ osnovnih izvrtin.