Delavniško jekleno ravnilo, brez merila 1000 mm

Št. art.: 461300 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 1.000 mm
Širina preseka 40 mm
Debelina preseka 5 mm
Vrsta izdelka Delavniško ravnilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 461300 1000
EAN/GTIN 4045197206954

Opis

Izvedba:

Brez mm skale. Iz jekla, vse strani obdelane in polirane.