Jekleni meter Oblika B INOX 500 mm

Št. art.: 461105 500
(96,60 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 30,30 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 866
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 866
Točnost 0,1 mm
Oblika B
Material Plemenito jeklo, INOX
Dolžina 500 mm
Širina preseka 24,5 mm
Debelina preseka 4,5 mm
Vrsta izdelka Ravnila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 461105 500
EAN/GTIN 4045197206879

Opis

Izvedba:

Oblika B: Merilna robova brušena in natančno poravnana. Skrbno obdelane široke stranice. Z zaščito na koncu merilne palice. Posamezna stranica z milimeter natančno razdelitvijo.
Izvedba iz nerjavnega jekla.