Delavniško ravnilo 500 mm

Št. art.: 460500 500
(65,20 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 36,00 € /kos.
  • 24,70 € /kos.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 874

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 874
Točnost 2
Toleranca ravnosti merilnih ploskev 0,021 mm
Oblika A
Opis oblike pravokotni presek
Material Posebno jeklo
Dolžina 500 mm
Širina preseka ±0,2 mm 29,3 mm
Višina preseka ±0,2 mm 5,5 mm
Vrsta izdelka Ploska delavniška ravnila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 460500 500
EAN/GTIN 4045197206732

Opis

Izvedba:

Ravnila so iz specialnega jekla, brušena z vseh strani
S pravokotnim prerezom.

Uporaba:

Za natančna dela v delavnicah.

Opomba:

Izvedba iz nerjavnega jekla dobavljiva pri proizvajalcu.