Merilno pomično šestilo s konicama iz karbidne trdine 200 mm

Št. art.: 458210 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 12,50 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
114 kosov na zalogi
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje 200 mm
Nonij 1/10 mm
Dolžina konic 45 mm
Material Plemenito jeklo, INOX
Vrsta izdelka Šestila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 458210 200
EAN/GTIN 4045197206442

Opis

Izvedba:

Močni, medsebojno vzporedni zarisni konici s fino brušenima merilnima površinama. Drsnik z vijakom za utrditev.

Uporaba:

Za zarisovanje zaradi neposredne nastavitve brez dodatnih merilnih pripomočkov.