Vzmetno votlinsko šestilo 150 mm

Št. art.: 457110 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Minimalna mera izvrtine 18 mm
Širina zeva 120 mm
Presek kraka 7×7 mm
Dolžina L 150 mm
Vrsta izdelka Šestila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 457110 150
EAN/GTIN 4045197883131

Opis

Izvedba:

S fiksnimi merilnimi površinami.
Čvrsta izvedba z dolgima krakoma, iz orodnega jekla. Merilni konici oz. merilni površini sta brušeni in kaljeni. Vijak, ki gre skozi krak in matica omogočata hitro in fino nastavljanje. Vzmetni obroček daje enako silo v vseh položajih.