{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | Tovarniški standard | |
| Pravokotnost | oprto na DIN 875/2 | |
| Dolžina daljšega kraka | 120 mm | |
| Dolžina krajšega kraka | 80 mm | |
| Presek kraka | 20×5 mm | |
| Material | Plemenito jeklo, INOX | |
| Pakiranje | čvrsta škatla | |
| Vrsta izdelka | Ključavničarski kotniki za zajero |
| Številka izdelka | 455400 120X80 | |
| EAN/GTIN | 4045197206008 | |
| Številka proizvajalca | 455400 120X80 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |