{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | Tovarniški standard | |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
| Merilno območje | −360 stopinj - 360 stopinj | |
| Preklop odčitavanja | 1 minuta ali 0,01° | |
| Točnost | ±2 kotnih minut | |
| Natančnost ponovitve | 1 kotnih minut | |
| Vmesnik | USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic | |
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Število vključenih baterij | 1 | |
| Dolžina letve | 150 mm | |
| Življenjska doba baterije pribl. | 2.000 h | |
| Merilno orodje | digitalni | |
| Material | Plemenito jeklo, INOX | |
| vse dele | kaljene | |
| Pakiranje | čvrsta škatla | |
| Vrsta izdelka | Kotomer |
| Številka izdelka | 454000 150 | |
| EAN/GTIN | 4045197294654 |