Kotomer z zaprtim lokom 85X150 mm

Št. art.: 453200 85X150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 34,80 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
864 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene
  • Pakiranje: Etui

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Odčitavanje 1 stopinj
Točnost ±30 kotnih minut
Dolžina krakov 150 mm
⌀ stopinjskega loka 85 mm
Merilno orodje analogni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Pakiranje Etui
Vrsta izdelka Kotomer

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 453200 85X150
EAN/GTIN 4045197205926

Opis

Izvedba:

Zaprt, polkrožni lok z razdelitvijo 0 − 180°; odčitavanje 1°.Skala nesvetleče kromirana. Z matico za utrditev.