Kotnik z naslonom nerjavno jeklo, točnost 1 150X100 mm

Št. art.: 451040 150X100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 43,90 € /kos.
  • 27,30 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
1.557 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 875
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 875
Dolžina krakov 150×100 mm
Točnost 1
Pravokotnost 0,018 mm
Presek kraka 30×6 mm
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Kotniki z naslonom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 451040 150X100
EAN/GTIN 4045197444196

Opis

Izvedba:

Merilni robovi in ploske stranice so natančno brušeni. Merilne površine so fino brušene. Precizni kotnik iz nerjavnega jekla, v celoti kaljen in popuščan.
Dobava v škatli iz umetne mase.

Uporaba:

Za kontrolo in natančno delo.

Točnost:

DIN 875 / 1 − toleranca kota, npr. pri velikosti 100×70 = 0,015 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Dolžina krakov (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico