Zarisovalnik z ravnim drsnikom 300 mm

Št. art.: 446150 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 30,30 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
1.788 kosov na zalogi
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Delitev/odčitavanje 0,1 mm
Točnost 200 µm
Dolžina zarisovanja 300 mm
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Širina zarisovalnega roba 40 mm
Vrsta izdelka Zarisovalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 446150 300
EAN/GTIN 4045197204912

Opis

Izvedba:

Nesvetleča površina s čisto gravirano skalo.