Koraki Vrtljiva lestev za dvojne police 8 korakov

Št. art.: 44508
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Širina nosilne prečke 25 mm
Nosilna prečka da
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Zunanja širina 0,4 m
Izvedba stopalne površine stopnje
Število stopnic na del lestve 8
Širina stopnice 350 mm
Globina stopnice 80 mm
Razmik stopnic 235 mm
Povezava stopnice z nosilno prečko prebočeno
Višinsko nastavljivo Ne
Delovna višina pribl. 3,91 m
Za višino regala 3,06 m
Možnost obešanja Da
Maksimalna navpična višina obešanja do 3,06 m
Površina stopalne površine narebranost
Previs 1,16 m
Naklon 70 stopinj
Na kolesih Da
Standard DIN EN 131; TRBS 2121
Nosilnost 150 kg
Dolžina lestve 2,28 m
Barva srebro
Vrsta izdelka regalna lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 44508
EAN/GTIN 4031405445086
Številka proizvajalca 044508
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminijasta stopničasta lestev
  • Stabilni pravokotni cevni spari
  • 80 mm globoko, žlebaste stopnice
  • 4-krat vdelan stopničast/spar povezava
  • Pri dvovrstnih regalih s širinami prehodov do 1,60 m (nihanja do 20 mm kompenzirajo pogon)
  • Gladko vzmetenje glave za enostavno premikanje lestve
  • Samoblokirni vzmetni valji Ø 80 mm na spodnjem delu
  • Nedrseči dirigentni čevlji
  • Razmik korakov: 235 mm
  • Širina žice: 400 mm (brez valjev)
  • Širina prevodnika z valji: 580 mm
  • Naklon prevodnika: 70°
  • Največja obremenitev: 150 kg
  • Napotek: Lestve za police so izdelane v določenih standardnih dolžinah in posamično za merjenje. V ta namen navedite natančno navpično višino vgradnje v vsakem primeru – cena se zaračuna za naslednjo višjo lestev in pristojbina za spremembo v višini 55,00 Euro RRP brez DDV. Po meri izdelane regalne lestve so izključene iz izmenjave

Lastnosti:

  • Delovna višina: 3910 mm
  • Nad glavo: 1160 mm
  • Zunanja širina: 400 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 73 mm
  • Dolžina prevodnika: 2280 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Nagib: 70 °
  • Premer valja: 80 mm
  • Navpična višina namestitve: 3060 mm
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 235 mm
  • Število korakov/prečk: 8 stopenj
  • Globina koraka/prečk: 80 mm
  • Širina koraka: 350 mm
  • Izvedba koraka: Etape
  • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da