Obročni ključ ″440″ Set, 14 kosov.

Št. art.: 440.JP14
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 440.JP14
EAN/GTIN 3148518420723
Številka proizvajalca 440.JP14
L-število L60130 6014
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Standardni ključ za vse običajne uporabe
  • Visoka mehanska zmogljivost v kombinaciji z majhnimi dimenzijami za izpolnjevanje letalskih standardov
  • Glava obroča, poševno nagnjena pod kotom 15°, za boljši dostop za serijsko vijačenje ali vijačenje pod gladino. vijaki za vgradnjo v ravnino
  • OGV® profil za zmogljivo, nežno zategovanje matic
  • Glava vilice, poševno 15°
  • Optimizirana geometrija ročaja s cepinom izboljša dostopnost
  • Hromiran, satenast zaključek
  • Žepni etui za produktivnost in varnost = hitro shranjen, hitro prepoznan, vedno z vami
  • Odporen proti udarcem in kemikalijam

Lastnosti:

  • A [mm]: 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
  • Zabojnik: CK.440J3
  • [kg]: 1.700